※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327488
品番
NR1680-001
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
材質
PFA
容量(L)
100
用途
実験用
トラスコ品番
735-5386
高さ(mm)
104
質量(g)
50
口内径(Φmm)
16
胴径(Φmm)
45
アズワン品番
61-9942-85
キャップ外径(Φmm)
30