※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327497
品番
NR1680-002
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
材質
PFA
容量(L)
250
用途
実験用
トラスコ品番
735-5394
高さ(mm)
135
質量(g)
50
口内径(Φmm)
26
胴径(Φmm)
60
アズワン品番
61-9942-86
キャップ外径(Φmm)
40