KAHARA
KAHARAの 落下防止用コード
KAHARAの コード 落下防止用
KJランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57327917
品番
KJRY-PU
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
簡易落下防止安全コードです。
色
パープル
用途
簡易落下防止に
トラスコ品番
818-4185
材質
ビニール
質量(g)
17
コード径(Φmm)
2
自然長(mm)
160
最大使用荷重(kg)
0.4
最大長(mm)
900