KJランヤードミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57327953 品番 KJRYM-PU
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

簡易落下防止安全コードです。

パープル 用途簡易落下防止に トラスコ品番818-4181 材質ビニール 質量(g)12 コード径(Φmm)1.5 自然長(mm)160 最大使用荷重(kg)0.3 最大長(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする