KAHARA
KAHARAの 落下防止用コード
KAHARAの コード 落下防止用
カハラ ランヤード(2m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57327962
品番
KRY2M
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
簡易落下防止安全コードです。
ワイヤー入りです。
色
パープル
用途
簡易落下防止に
トラスコ品番
818-4186
材質
ビニール
質量(g)
22.5
コード径(Φmm)
2
自然長(mm)
400
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
2000