タンク容量(L)9
本体質量(kg)1.9
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
ホース長さ(m)1
ノズル長(mm)440〜1110
噴霧能力(mL/min)400
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
材質(本体)SS
質量(kg)1.9
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.7[7]
噴口自在1頭口噴口
噴霧調整霧・直射
噴射能力(mL/min)700
付属品握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプ
材質(タンク)ステンレス
用途薬剤散布に
トラスコ品番827-9880
アズワン品番64-9482-47