※本体画像

PA-311 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 57328102 PA-311 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 57328102 PA-311 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 57328102 PA-311 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 57328102 PA-311 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 57328102 PA-311 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 57328102

工進噴霧器SS用 パッキンフルセット

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 仕様SS-4/4DX用パッキンフルセット 適合機種SS-4/4DX 注文コード57328102 品番PA-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は仕様・適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る

パッキンの交換用として

種類手動式噴霧器パーツ 材質(本体)NBR 仕様SS-4/4DX用パッキンフルセット 適合機種SS-4/4DX 用途交換・補修用として トラスコ品番827-9841 質量(kg)0.03 アズワン品番64-6359-97
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(1.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57328102 PA-311 44653256 PA-448 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 1個 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57328102
2021-07-08
用途:
噴霧器の修理
サービス業

噴霧器が使用できなくなるたびに、新しい噴霧器を購入し本体だけで4台。これらが、新品同様に使用可能となりました。ワンコインで再生可能。

対象商品:
57328118
2019-06-05
用途:
手押し噴霧器の水漏れ防止にLゴムを使用
その他業種

水漏れが完全に止まりません。薬剤の噴霧器なのでもう少しパッキンの機能が発揮されなければならないのではないでしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
57328118
2019-05-11
用途:
蓄圧式噴霧器の修理
農・林・水産業

丸山MH9DのLゴム交換部品として使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする