※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進噴霧器SS用 ホースクミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57328127
品番
PA-319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース・握りの交換用として
種類
噴霧器ホース
ホース長さ(m)
1
接続ねじ
ボールコック:M10オス、本体:M10メス
材質(本体)
PVC
適合機種
SS-4/4DX
用途
交換・補修用として
仕様
SS-4/4DX用グリップ付きホースクミ(1m)
トラスコ品番
827-9849
アズワン品番
64-6360-06
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください