※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進噴霧器SS用 ホースクミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57328136
品番
PA-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース・握りの交換用として
種類
噴霧器ホース
ホース長さ(m)
1
接続ねじ
ボールコック:G1/4オス、本体:G1/4メス
材質(本体)
PVC
適合機種
SS-9/9DX
用途
交換・補修用として
仕様
SS-9/9DX用グリップ付きホースクミ(1m)
トラスコ品番
827-9850
アズワン品番
64-6360-07
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540