※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進噴霧器SS用 ボールコック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57328145
品番
PA-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボールコックの交換用として
種類
手動式噴霧器パーツ
接続ねじ
ノズル・グリップ:M10
材質(本体)
BSBM
適合機種
SS-4/4DX/SS-1-AAA-0
用途
交換・補修用として
仕様
SS用ボールコック(M10)
トラスコ品番
827-9843
アズワン品番
64-6359-99
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください