※本体画像

PA-322 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進 57328172 PA-322 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進 57328172 PA-322 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進 57328172 PA-322 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進 57328172 PA-322 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進 57328172

工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ノズル長(mm)440〜1110 注文コード57328172 品番PA-322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はノズル長など7種類から選べます 他の種類を見る

ノズルパイプの交換用として

種類手動式噴霧器パーツ ノズル長(mm)440〜1110 材質(本体)真鍮 適合機種SS-9DX 用途交換・補修用として 仕様噴霧器SS-9DX用ノズルパイプクミ トラスコ品番827-9852 接続ねじ噴口:G1/4オス、ボールコック:G1/4メス アズワン品番64-6360-09
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(1.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする