※本体画像

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)50 付属品ストレーナー・ノズルパイプ・ジュビリバンド・リールハンドル・ボルト・より戻し・握り・オイルボトル・吸入余水ホース・縦型2頭口・泡状除草2頭口・自在1頭口 注文コード57328276 品番MS-ERH50H85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はホース長さ・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
50mホースで広範囲も楽々です。

種類エンジン式 ホース長さ(m)50 ノズル長(mm)1090〜620 噴霧能力(mL/min)1100〜4800 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 本体質量(kg)23 ホース径(Φmm)8.5 用途薬剤散布に 付属品ストレーナー・ノズルパイプ・ジュビリバンド・リールハンドル・ボルト・より戻し・握り・オイルボトル・吸入余水ホース・縦型2頭口・泡状除草2頭口・自在1頭口 トラスコ品番827-9830 質量(kg)23 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 使用距離範囲(m)4(直射) アズワン品番64-9480-34
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(7.6MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

KOSHIN モ〜背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 short Garden Sprayer
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN モ〜背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 Garden Sprayer
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする