種類エンジン式
ホース長さ(m)100
ノズル長(mm)1090〜620
噴霧能力(mL/min)1000〜2400
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
本体質量(kg)21.5
ホース径(Φmm)6
用途薬剤散布に
付属品ストレーナー・ノズルパイプ・ジュビリバンド・リールハンドル・ボルト・より戻し・握り・オイルボトル・吸入余水ホース・縦型2頭口・泡状除草2頭口
トラスコ品番827-9828
質量(kg)21.5
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
使用距離範囲(m)4(直射)
アズワン品番64-9480-33