曜日別特売
3011.160 シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57328346

シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード57328346品番3011.160
参考基準価格(税別)¥12,909販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

用途くさびの打ち込み、まき割り等長さ(mm)155仕様スプリッティングインサート用トラスコ品番828-0026材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製幅(mm)90径(Φmm)(インサート)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする