浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 小鎌
(鋼付)穴あき草刈鎌195mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328364
品番
02115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
切れ味重視の方にお勧めの鎌です。
刃部に穴を空けて軽量化しました。
疲れにくく女性や長時間作業する時に向いています。
砥ぐことができます。
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
55
全長(mm)
500
用途
やわらかい草の草取り、草刈りに
トラスコ品番
819-0904
材質
刃:鋼材、柄:木
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。