(刃物鋼)玄人小鎌(右きき用)105mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57328382 品番02180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。

刃長(mm)105 刃幅(mm)34 全長(mm)270 用途やわらかい草の草取り、草削り、間引きに トラスコ品番819-0906 材質刃:鋼材、柄:木
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする