浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 小鎌
(刃物鋼)玄人小鎌(左きき用)105mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328398
品番
02185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
左きき用の鎌です。
草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
34
全長(mm)
270
用途
やわらかい草の草取り、草削り、間引きに
トラスコ品番
819-0907
材質
刃:鋼材、柄:木
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。