浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 小鎌
ウルトラライトカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328407
品番
10120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。
波刃が草をガッチリ掴みます。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
105
全長(mm)
1050
用途
草刈り、草削りに
トラスコ品番
819-0925
材質
刃:ステンレス、柄:アルミパイプ、木
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。