(鋼付)デルタホー三面式240mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57328425 品番10035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
切れ味がよく、研ぎやすいです。
草集めがついています。

全長(mm)1360 用途草取り・土ならし、土おこしに トラスコ品番819-0919 材質刃:鋼材、柄:木 質量(kg)1 刃渡り(mm)240
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする