浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
(鋼付)デルタホー二面式210mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328434
品番
10025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
切れ味がよく砥ぎやすいです。
畑の管理、庭の除草に便利です。
全長(mm)
1360
用途
草取り・土ならし、土おこしに
トラスコ品番
819-0917
材質
刃:鋼材、柄:木
質量(g)
980
刃渡り(mm)
210
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。