(刃物鋼)パイプ柄波刃穴明デルタホー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57328443 品番10003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
刃部に穴があいているので軽いです。
畑の管理、庭の除草に便利です。

全長(mm)1360 用途草取り、土掘りに トラスコ品番819-0916 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 質量(g)770 刃渡り(mm)240
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする