カルーイ草カキ(アルミパイプ柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57328452 品番10100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。

全長(mm)1100 トラスコ品番819-0923 材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ 高さ(mm)50 質量(g)280 先幅(mm)120
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする