パイプ柄ウェーブデルタホー210mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57328468 品番10038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
波刃が草をガッチリ掴みます。

全長(mm)1360 用途草取り、土掘りに トラスコ品番819-0921 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 質量(g)650 刃渡り(mm)210
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする