パイプ柄ステンレスデルタホー240mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57328477 品番10037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。
ステンレス刃なので錆びにくいです。

全長(mm)1360 用途草取り、土ならし、土掘りに トラスコ品番819-0920 材質刃:ステンレス、柄:スチールパイプ 質量(g)780 刃渡り(mm)240
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする