剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57328538 品番1302
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UK-2100用替刃です。
オールマイティーな剪定をされる方に最適のタイプです。
縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできます。
中スキ研磨加工でアサリ不要美しい切断面です。
衝撃焼入れにより超硬度な刃先です。
ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくいです。

刃長(mm)210 用途植木・果樹 仕様万能目 トラスコ品番827-9805 材質特殊刃物鋼 質量(g)60 タイプ替刃式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする