曜日別特売
13000 パワフルジョレン(小) 浅野木工所 57328556

 

13000 パワフルジョレン(小) 浅野木工所 57328556
13000 パワフルジョレン(小) 浅野木工所 57328556

パワフルジョレン(小)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード57328556品番13000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。

全長(mm)1050先幅(mm)130トラスコ品番818-9817材質刃:鋼材、柄:木質量(g)550爪長さ(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする