敷針 No.9

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57328565 品番41408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
全長(mm)177 用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として、畳を張り替える際や、カーペットを張る際に固定する針として トラスコ品番827-8813 材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓 質量(g)50 先端長(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57328565
2022-10-29
用途:
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品:
57328565
2020-10-30
用途:
いす張替、剥がし作業
みのり家具 様

昔から使っている道具はもう少し短目で少し長いのですがいす張替、剥がし作業には
何ら問題なく使えます。先の短めのものを作って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする