※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングクロスチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番818-3068 注文コード57328662 品番NS604-200
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN6451に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所) トラスコ品番818-3068 材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)12 全長(mm)200 質量(g)435 刃幅(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする