BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 防爆工具
BAHCO(バーコ)の 防爆(その他)
ノンスパーキングつるはし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
818-3076
注文コード
57328696
品番
NS800-1100
参考基準価格(税別)
¥37,250
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
トラスコ品番
818-3076
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
910
質量(kg)
2
頭部幅(mm)
360