BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 防爆工具
BAHCO(バーコ)の 防爆(その他)
ノンスパーキングフラットチゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
57328757
品番
NS606-300
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN6453に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
トラスコ品番
818-3073
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
25
全長(mm)
300
質量(g)
700
刃幅(mm)
26