※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングフラットチゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)400 注文コード57328766 品番NS606-400
参考基準価格(税別)¥31,530 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN6453に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所) トラスコ品番818-3074 材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)27 全長(mm)400 質量(kg)1 刃幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする