NP535T ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 57328775 NP535T ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 57328775 NP535T ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 57328775 NP535T ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 57328775

ネイルプラグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800本) 注文コード 57328775 品番 NP535T
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。

適合材ALC・コンクリート 材質本体:ナイロン、ビス:スチール 長さ(mm)35 下穴径(Φmm)(コンクリート)5、(ALC)4.8 外径(mm)4.8 用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに トラスコ品番778-2357 質量(kg)2 頭部形状サラ 最大取付物厚さ(mm)6 最大引張荷重(kN)0.98 穿孔深さ(mm)40
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24.5N/m[[平米]]時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57328793
2019-02-02
用途:
配管作業、サドルバンドの固定
建設業・工事業

取り外しも可能で、使いやすい。たたくだけなのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする