LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の アンカーボルト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリートプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 樹脂製プラグアンカー
ネイルプラグ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
57328793
品番
NP525T
参考基準価格(税別)
¥20,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
適合材
ALC・コンクリート
材質
本体:ナイロン、ビス:スチール
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
(コンクリート)5、(ALC)4.8
外径(mm)
4.8
用途
ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに
トラスコ品番
778-2349
質量(kg)
2
頭部形状
サラ
最大取付物厚さ(mm)
5
最大引張荷重(kN)
0.98
穿孔深さ(mm)
30
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24.5N/m[[平米]]時の値です。