曜日別特売
- 中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell 57328866

- 中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell 57328866
- 中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell 57328866
- 中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell 57328866
- 中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell 57328866

中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57328866品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第11世代CPU搭載!
モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ13.3解像度X:1920、1080使用CPUCore i5OSWindows 11 Proネットワークタイプ無線LAN容量(GB)ストレージ1:256性能ランク特選ストレージSSD内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics光学ドライブ非搭載対象CPU形式1135G7
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする