シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57328897 品番 3709.040
参考基準価格(税別)¥16,244 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
ソフトメタル(金属)のハンマーです組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

種類アルミハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)アルミ 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等 トラスコ品番828-0128 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする