※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アルミハンマー
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57328915
品番
3709.060
参考基準価格(税別)
¥27,759
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シンプレックス・ハンマー用インサートです。
ソフトメタル(金属)のハンマーです組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
種類
アルミハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
410
材質(頭)
アルミ
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
鋳鉄
用途
自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等
トラスコ品番
828-0130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。