※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アルミハンマー
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
80
注文コード
57328924
品番
3709.080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,453
この商品は
頭径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプレックス・ハンマー用インサートです。
ソフトメタル(金属)のハンマーです組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
種類
アルミハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
490
材質(頭)
アルミ
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
鋳鉄
用途
自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等
トラスコ品番
828-0131
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。