廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57329047
品番
TSB-310E
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,888
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
10
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応