グローベン
グローベンの 散水・かん水資材
グローベンの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
グローベンの ホースコネクタ
16mmクイックストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329073
品番
C10PJ701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
16mmチューブを延長する商品です。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途
自動散水用のチューブ接続部材
仕様
16mmチューブ用
トラスコ品番
109-9206
材質
ABS樹脂
質量(g)
30
接続方式
ホース-ホース