EOC11C01 高速同軸モデム DXアンテナ 57329265

高速同軸モデム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57329265 品番EOC11C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

導入コストの大幅削減が可能です。
速くて安定した通信環境が確保できます。
機器設定が簡単です。
伝送距離の長延化が可能です。
セキュリティ機能搭載しています。

用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に 仕様登録方法:手動 トラスコ品番827-8829 消費電力(W)2.8(通常時)/0.9(自動節電モード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×27 電源電圧(V)AC100(ACアダプター) 接続端子Ethernet1ポート F形2端子 セキュリティAES128bit暗号方式 通信速度最大95Mdps(UDP)/70Mdps(TCP) 最大接続台数最大128台 推奨16台 変調方式WaveletOFDM 通過帯域損失(dB以下)3 使用周波数(MHz)2〜28/70〜2610
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68206416
2023-10-16
用途:
戸建て2階のインターネット通信安定化
株式会社Unison Media 様 (サービス業)

LANを引き回さずにWi-Fiから有線に変更できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする