ニッサチェイン
ニッサチェインの 南京錠・鍵
ニッサチェインの チェーン錠/ワイヤー錠
4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57329292
品番
S-38
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
ワイヤー長(mm)
600
用途
工具の保管、盗難防止、門扉の施錠
仕様
ダイヤル4桁
トラスコ品番
780-6914
材質
ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック
長さ(mm)
600
質量(g)
230
ワイヤー径(Φmm)
10
ワイヤー太さ(mm)
10
ロック
ダイヤル式