ESDグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) 注文コード57329317 品番F-67-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,580
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低価格でお得な10双入りです。
グリップ力と通気性を両立した手のひらドットコート付です。
PVC製のドットが強力なグリップ力を発揮します。
通気性・フィット性に優れています。

灰/グレー サイズL 全長(cm)22.5 材質手袋部:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、すべり止め部:PVC 用途電子機器・精密機器の組立 仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満 トラスコ品番827-5589 入数(双)10 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする