ホーザン
ホーザンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ホーザンの ナイロン手袋
ESDグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
57329326
品番
F-67-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低価格でお得な10双入りです。
グリップ力と通気性を両立した手のひらドットコート付です。
PVC製のドットが強力なグリップ力を発揮します。
通気性・フィット性に優れています。
色
緑/グレー
サイズ
M
全長(cm)
21.5
材質
手袋部:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、すべり止め部:PVC
用途
電子機器・精密機器の組立
仕様
電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
トラスコ品番
827-5590
入数(双)
10
色(手首部)
緑
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57329326
F-67-M
48855326
F-66-M
ESDグローブ
ホーザン
1袋(10双)
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)