ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329387
品番
G-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マジックテープフック型タイプです。
好きな長さでカットして使用できます。
用途
用途に応じて必要な長さでカット
トラスコ品番
828-0819
材質
ナイロン
幅(mm)
25
色
レッド
質量(g)
56
タイプ
フック型
長さ(m)
5