SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の ハンディーシーラー
スタンプシーラー 溶断タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57329396
品番
NS-80
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ヒートタイプの手作業用シーラーです。
かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。
ハンディタイプで使用場所を選びません。
シール幅(mm)
0.5
シール長さ(mm)
205
機能
溶着・溶断
用途
ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装
仕様
熱板加熱式、滅菌バッグ対応
トラスコ品番
828-2643
セット内容
スタンド
幅(mm)
250
高さ(mm)
225
質量(g)
350
奥行(mm)
36
電源(V)
AC100
消費電力(W)
80
温度(℃)
(溶着部)約260
定格消費電力
AC100V-80W 50/60Hz
注意
※本器のご使用方法については、専用の取扱い説明書を必ずお読みください。