※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーエンコーダ E40シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能1800P/R 軸外径(Φmm)6 注文コード57329435 品番E40S6-1800-3-T-24【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680
この商品は分解能・軸外径など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) アズワン品番4-214-03 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約120 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 シャフト形 分解能1800P/R 電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下) 保護等級IP50 制御出力トーテムポール 使用周囲温度(℃)-10〜70℃、保存時:-25〜85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)6 起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下) 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜90%RH 取得規格CE、EAC 出力相A、B、Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする