FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
FACOM(ファコム) デッドブロー・プラスチック・ハンマー(310mm) | 212A40
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329451
品番
212A.40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,805
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
交換用チップ:212.E35〜E60
材質
グラスファイバーシャフト、スチールボディ
形状
無反動タイプ
幅(mm)
40
全長(mm)
310
質量(g)
830