WT-2500 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ) 57329457 WT-2500 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ) 57329457 WT-2500 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ) 57329457 WT-2500 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ) 57329457 WT-2500 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ) 57329457

全天候型 LED作業灯 スカイライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57329457 品番WT-2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。

消費電力(W)30 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED 明るさ(Lm)3500 コード長さ(m)5 芯数3 用途LED作業灯 仕様バイス・ハンドル付 トラスコ品番819-3819 材質アルミダイキャスト、PC樹脂 幅(mm)150 質量(kg)2.5 高さ(mm)180 奥行(mm)210 電源(V)100 最大口開き(mm)95 寿命4万時間 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 アズワン品番64-8965-57 明るさ白熱球(レフ球)300W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする