ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の 作業灯
ライテックス(ムサシ)の 投光器
ライテックス(ムサシ)の スタンド式投光器
全天候型 LED作業灯 スカイライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57329466
品番
WT-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
消費電力(W)
60
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
6300
コード長さ(m)
5
芯数
3
用途
LED作業灯
仕様
バイス・ハンドル付
トラスコ品番
819-3820
材質
アルミダイキャスト、PC樹脂
幅(mm)
150
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
180
奥行(mm)
210
電源(V)
100
最大口開き(mm)
95
寿命
4万時間
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT0.75
アズワン品番
64-8965-58
明るさ
白熱球(レフ球)500W相当