unitech
unitechの バーコードリーダー
unitechの バーコードリーダー用オプション
TB162用予備バッテリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329496
品番
1400-900059G【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TB162用予備バッテリです。容量10800mAh。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
TB162
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
バッテリー容量(Ah)
10.8